RCAプラグ 赤 金メッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68566481 品番MR-595BGN-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

金メッキタイプのRCAプラグ
ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。
GOLD PLATING (金メッキタイプ)

材質プラスチック 形式ストレート 定格DC12V 耐電圧AC250V(1分間) コネクタ形状プラグ 材質(端子)/処理金メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする