マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
RCAプラグ 黄 金メッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68566499
品番
MR-595BGN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
金メッキタイプのRCAプラグ
ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。
GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質
プラスチック
色
黄
形式
ストレート
定格
DC12V
耐電圧
AC250V(1分間)
コネクタ形状
プラグ
材質(端子)/処理
金メッキ