テクノベインズ
テクノベインズの 接続・省配線(制御機器)
テクノベインズの コネクタ・コネクタ付ケーブル
テクノベインズの 丸型コネクタ
5.5ΦDCジャック用キャップ(10個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68566946
品番
DCJ55CAPK-B1-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
DC機器、ACアダプタ差込口用のコネクタ保護用
仕様
つまみ:あり
材質
天然ゴム
色
黒
適合コネクタ
5.5ΦDCジャック機器本体側コネクタ
入数
10個入
UL規格
非対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本タイプは従来形式のDCジャック用です。
※EIAJタイプのDCジャックとは形状が異なります。