bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャンパー 657
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
アイボリー
スモークグリーン
ネイビー
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68567512
品番
657
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
綿100%自然でソフトな感触。
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
綿100
種別
長袖ジャンパー
材質
サマーツイル
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71
バスト(cm)
135