SOURIAU
SOURIAUの 接続・省配線(制御機器)
SOURIAUの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SOURIAUの 丸型コネクタ
Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
68567819
品番
SC16M11D70
参考基準価格(税別)
¥390,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9856
アズワン品番
65-7558-55