レーザープリンタ用 紙ラベル

(8件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 68570731 品番 LBP-F180N
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。
印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。

面付ノーカット 坪量(g/m2)120 ラベルサイズ(mm)420×297 片数100 余白余白なし 入数100枚 白色度(%)91程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13 ラベル厚(mm)0.07 シートサイズA3 適合プリンタレーザープリンター、コピー機 ラベル形状四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
宛名先シールにて使用
イースタン電子工業株式会社 様

リピートしています 毎回購入していてとても使いやすく便利です

対象商品:
68570905
2021-08-09
用途:
商品の表示ラベルに使用
製造業

調と良い大きさで使い勝手が良いのでずっと使わせて頂いています。

対象商品:
68570905
2020-02-12
用途:
商品に貼り付け
株式会社ルーラル 様 (製造業)

店舗販売する商品にジャンコードを印刷して使用していたため、剥がれがなく安心して使用できました。

対象商品:
00655383
2013-03-08
用途:
製品ラベルとして使用
月盛スクリュー株式会社 様

特に大きな不満無し

対象商品:
00655365
2008-11-08
用途:
加工品の梱包後に品番・製番・品名をリンク入力して使用。
ルピナス プレート 様

丁度良い大きさのラベルで満足しています。

対象商品:
00655383
2020-07-12
用途:
製品名の添付
月盛スクリュー株式会社 様

小箱へ製品名を表示する際にシールを貼付しております。

対象商品:
68570923
2019-01-23
用途:
プリント

1枚づつだと、コピー機に吸い込まれないときがある。

対象商品:
68571063
2017-06-22
用途:
宛名に使用
井上 様 (農・林・水産業)

大量の宛名の印刷に便利
折角の多くの印刷なのに上下に余白が多いのはなぜでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする