日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数7(10個入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68570875
品番
22041071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
極数
7極
定格
250V-3A
コネクタ形状
ストレート
入数(個)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
5051・51191