土のう袋 UVタイプ

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚×80袋) 注文コード 68571247 品番 -
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。

寸法(横×縦)(mm)480×620 用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。 材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤 質量(g)約42
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68571213
2026-01-21
用途:
ガラ入れ、水田進入路の補強
農・林・水産業

UVタイプということでこちらを購入しましたが、ほんとにUVタイプ?という感じです。土砂ガラを入れて屋外(日陰)に仮置きしていたものを移動させようと袋を持ち上げたらあちこち破れました。特に力を掛けなければ勝手に崩壊しているわけではないし、価格も安い(黒いのに比べれば半額)なので普通評価にしておきます。

2026-02-10
用途:
土のう袋栽培
卸売・小売業

ホームセンターの物より使いやすい印象です。2年以上使っていても、今のところ大丈夫です。

対象商品:
68571213
2026-01-19
用途:
車が通れない細道の補修
製造業

丈夫で縫製もシッカリしてるので、期待大。
ただ、50枚セットも作って欲しい。

2025-05-01
用途:
非常時の備蓄や、重い荷物用の袋として

頑丈で安心感が有ります。非常時のために複数備蓄していますが、偶に普通の袋では底が抜けてしまう様な重い荷物用の袋として使用する事も有ります。

2025-01-06
用途:
リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

1人が参考にしています
2025-04-06
用途:
農作業
卸売・小売業

いつも利用してます。
どうのうはもちろんゴミ、非常用荷物等々
何でも使えるので便利

2025-03-13
用途:
キッチンカー
卸売・小売業

重しとして重宝しています。
シンプルで扱いやすいです。

対象商品:
68571213
2025-01-18
用途:
畑の土手補修
製造業

畑の土手が軽トラの重みで沈下してきたので、補修する予定です。UVに強いようなので、どれだけ持つか楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20
質問:
屋外に曝した場合の耐久時間はどれくらいでしょうか。
回答:
使用条件により異なります為、データがございません。
1人が参考にしています
2021-11-17
質問:
サイズ展開はありますでしょうか。
回答:
ございません。
横480mm×縦620mmのみとなります。
2021-11-17
質問:
白以外のものはありますでしょうか。
回答:
白のみのご用意となります。
2021-11-17

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする