日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
2.5mmピッチ 中継用リセプタクルハウジング 極数5(10個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68571286
品番
511910500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
‐40〜+105
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
リセプタクル
ピン数(ピン)
5
入数(個)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応