1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68572117 品番510210700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047 ピッチ(mm)1.25 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 コネクタ形状リセプタクルハウジング ピン数(ピン)7 適合電線AWG32〜AWG26 入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする