インクジェットプリンタ用紙ラベル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 68573906 品番 KJ-8162
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。インクジェット方式・バブルジェット方式・マッハジェット方式のプリンタやワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。速乾性で、にじまない紙を使用しています。

紙厚(mm)0.115 面付16面 紙厚(g/m2)170 白色度(%)90程度 ラベルサイズ(mm)33.9×99.1 片数320 ラベル厚(mm)0.12 余白四辺余白付 入数20 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ ラベル形状角丸四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68574116
2021-06-17
用途:
ターメリックやガジュツのパッキング
農・林・水産業

0.3mmの粉末なので日光や湿気は厳禁。
もう30年以上使ってますが信頼出来る製品です。

対象商品:
68574116
2018-06-17
用途:
商品製造時

ラベルにワクを付けた時、表示では出来ても、印刷はずれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする