コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
インクジェットプリンタ用紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68574186
品番
KJ-2410
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
貼ってはがせるタイプのインクジェット用紙ラベルです
紙厚(mm)
0.127
面付
ノーカット
種別
貼ってはがせるタイプ
紙厚(g/m
2
)
154
白色度(%)
95程度
ラベルサイズ(mm)
297×210
片数
10
ラベル厚(mm)
0.13
余白
なし
入数
10
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ラベル形状
四角