画像準備中

SUSボタンCAP 日産ネジ 6×30 30本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30本) 注文コード68576596 品番A0-02-100N-0060-0300-00-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,259

ねじ長さ(mm):30
ねじ径(mm):M6
ねじ長さ(mm):30

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-7723 アズワン品番67-1865-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする