曜日別特売
LBP-A191 モノクロレーザープリンタ用紙ラベル コクヨ 68577074

LBP-A191 モノクロレーザープリンタ用紙ラベル コクヨ 68577074
LBP-A191 モノクロレーザープリンタ用紙ラベル コクヨ 68577074

モノクロレーザープリンタ用紙ラベル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
面付10面カット
ラベルサイズ(mm)86.4×50.8
シートサイズA4
内容量1袋(100枚)注文コード68577074品番LBP-A191
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。
レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。
ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。

ラベルサイズ(mm)86.4×50.8面付10面カット白色度(%)85程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.14片数1000余白四辺余白付入数100枚坪量(g/m2)143ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザープリンタ、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ、ワイヤドットプリンタラベル形状四角
注意
※この商品は、メーカーの都合により、品番、商品仕様、デザイン、パッケージが予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 重要資料のラベル
東レ・メディカル 株式会社製造業

LBP-A692Nを注文したが、LBP-A692が届いた、問合せしてからの返答も遅く、仕様上は同じとのことであるが、その様な記載はどこにもなく不親切であった。対応も遅く不満。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。ご指摘いただきありがとうございます。仕様は同一ですので商品ページに注意書きを追記いたしました。

対象商品 : 08431263
2019-09-27
用途: 宛名用
製造業

良いですよ。少々高いような気もしますが、その分安心して使えます。
以前使ったものは、安価だったけどすぐ剥がれてきてしまったので…。
次もまたこれを注文しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする