プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100シート) 注文コード 68577826 品番 KPC-E118-100
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。
ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。
マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。

面付18面 ラベルサイズ(mm)42.3×70 坪量(g/m2)121 白色度(%)95程度 紙質古紙パルプ配合 紙厚(mm)(総厚)0.14 片数1800片 ラベル厚(mm)0.07 余白上下余白付 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ ラベル形状四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68577792
2023-03-30
用途:
化学薬品の小分け表示

化学薬品を小分けして保管する際、名称だけを瓶に表示していましたが、これからは
名称と健康の有害性の両方を表示する義務になりました。
こちらのラベルシートを瓶に貼り、透明な幅広テープを上から貼って薬品が滲まないように
表示できました。防水ラベルシートもあると良いです。

対象商品:
68577914
2021-09-17
用途:
Wordを使った宛名ラベル作成
その他業種

封書・はがきどちらにも最適な大きさ、プリントもインクジェット・レーダープリント等用にと選択する必要がなく使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
68577783
2021-02-12
用途:
商品の表示に使う時
信誠商事有限会社 様 (卸売・小売業)

非常に使い易く、いいと思います。商品の表示ラベルとして使ってます。

対象商品:
68577914
2020-04-30
用途:
商品のラベル
製造業

はがしやすく、綺麗に貼れてとても役立っています
大きさも内容がちょうど入っていい
種類がたくさんあるため、間違えて注文しそうになったので、長さをしっかりみてから、注文した方がいい

対象商品:
68577887
2019-07-18
用途:
DM送付用
建設業・工事業

コクヨさんのラベルシール長年使い続け、問題なく使用できています。

対象商品:
68577774
2019-05-28
用途:
サービス用タオルの袋に使いました。
寝具のわたなべ 様 (卸売・小売業)

きっちり印刷出来て、見栄えも良いので良かったです。

対象商品:
68577905
2018-06-20
用途:
顧客DM用
サービス業

貼り付けの効率がアップした
印刷の品質もOK!
また購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする