コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの ワープロ用ラベル
ワープロ用 紙ラベル(プリピタ対応・再はくりタイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
面付
10面
注文コード
68578203
品番
タイ-6250N-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
面付
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プリピタフォーマットに対応したワープロ用ラベルシートです。
仕様
再はくり
面付
10面
用途例
VHS背面用
ラベル寸法(1枚)(mm)
36×83
サイズ
A4
白色度(%)
84程度
坪量(g/m
2
)
165
標準総厚さ(mm)
0.17
ラベル厚(mm)
0.09