仕様●寸法ER(mm):R12●寸法EW(mm):16(-0.1~0)内径(Φmm)32寸法A(mm)23寸法D(mm)24寸法J(mm)-寸法CD(mm)Φ12H9寸法LE(mm)-寸法CP(mm)-寸法CA(mm)55寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)20寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM10×1.25寸法ED(mm)-寸法EF(mm)-寸法RA(mm)67寸法TW(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)Φ24