RTA-36-1-A 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO 68579454

1山先端金具(T先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)125仕様●寸法ER(mm):20●寸法EW(mm):32(-0.1~0)注文コード68579454品番RTA-36-1-A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●寸法ER(mm):20●寸法EW(mm):32(-0.1~0)内径(Φmm)125寸法A(mm)72寸法D(mm)-寸法J(mm)13寸法CD(mm)Φ20H9寸法LE(mm)-寸法CP(mm)-寸法CA(mm)125寸法CB(mm)Φ62寸法CW(mm)-寸法CC(mm)32寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM36×2寸法ED(mm)-寸法EF(mm)-寸法RA(mm)145寸法TW(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)Φ49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする