RTA-42-A 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO 68579497

1山先端金具(T先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)250仕様●寸法ER(mm):36●寸法EW(mm):50(-0.1~0)注文コード68579497品番RTA-42-A
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●寸法ER(mm):36●寸法EW(mm):50(-0.1~0)内径(Φmm)250寸法A(mm)81寸法D(mm)-寸法J(mm)20寸法CD(mm)Φ36H9寸法LE(mm)-寸法CP(mm)-寸法CA(mm)144寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)48寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM42×2寸法ED(mm)-寸法EF(mm)-寸法RA(mm)180寸法TW(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)Φ79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする