仕様●寸法ER(mm):36●寸法EW(mm):50(-0.1~0)内径(Φmm)250寸法A(mm)110寸法D(mm)-寸法J(mm)20寸法CD(mm)Φ36H9寸法LE(mm)-寸法CP(mm)-寸法CA(mm)188寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)48寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM56×2寸法ED(mm)-寸法EF(mm)-寸法RA(mm)224寸法TW(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)Φ79