仕様●寸法ER(mm):16●寸法RF(mm):28内径(Φmm)32寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)7寸法CD(mm)Φ16H9寸法LE(mm)-寸法CP(mm)-寸法CA(mm)64寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)21寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM16×1.5寸法ED(mm)-寸法EF(mm)-寸法RA(mm)80寸法TW(mm)-寸法FW(mm)16(-0.4~-0.1)寸法CF(mm)Φ30