仕様●寸法ER(mm):35●寸法RF(mm):47内径(Φmm)63寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)15寸法CD(mm)Φ31.5H10寸法LE(mm)-寸法CP(mm)-寸法CA(mm)115寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)43寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM30×1.5寸法ED(mm)-寸法EF(mm)-寸法RA(mm)150寸法TW(mm)-寸法FW(mm)40(-0.4~-0.1)寸法CF(mm)Φ62