RTH-30-2-H 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO 68579691

1山先端金具(T先)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)63仕様●寸法EM(mm):40(-0.4~-0.1)●寸法AV(mm):40注文コード68579691品番RTH-30-2-H
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●寸法EM(mm):40(-0.4~-0.1)●寸法AV(mm):40内径(Φmm)63寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)16寸法CD(mm)-寸法LE(mm)42寸法CP(mm)-寸法CA(mm)-寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)-寸法CR(mm)35寸法CV(mm)-寸法CE(mm)95寸法CK(mm)Φ32H10寸法CT(mm)-寸法KKM30×1.5寸法ED(mm)Φ70寸法EF(mm)-寸法RA(mm)130寸法TW(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする