仕様●寸法EM(mm):63(-0.4~-0.1)●寸法ER(mm):R54●寸法AV(mm):77(Cロッド)内径(Φmm)125寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)30寸法CD(mm)-寸法LE(mm)65寸法CP(mm)-寸法CA(mm)-寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法CC(mm)-寸法CR(mm)50寸法CV(mm)-寸法CE(mm)180寸法CK(mm)Φ50H10寸法CT(mm)-寸法KKM48×1.5(Cロッド)寸法ED(mm)Φ100寸法EF(mm)-寸法RA(mm)230寸法TW(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)-