仕様●寸法EW(mm):6●寸法PF(mm):1.5内径(Φmm)16寸法A(mm)12寸法D(mm)-寸法W(mm)-寸法J(mm)-寸法MM(mm)-寸法CD(mm)Φ6H8/f7寸法LE(mm)-寸法BL(mm)-寸法CP(mm)-寸法CA(mm)24寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法CC(mm)12寸法CL(mm)-寸法CM(mm)-寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法SD(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CN(mm)-寸法CT(mm)□12寸法KKM6×1寸法DA(mm)-寸法ED(mm)-寸法RA(mm)31寸法PL(mm)18.5寸法FW(mm)-寸法CF(mm)Φ10