仕様●寸法EW(mm):8(0.15~0.4)●寸法PF(mm):2内径(Φmm)20寸法A(mm)16寸法D(mm)-寸法W(mm)-寸法J(mm)-寸法MM(mm)-寸法CD(mm)Φ8H8/f7寸法LE(mm)-寸法BL(mm)-寸法CP(mm)24.5寸法CA(mm)32寸法CB(mm)-寸法CW(mm)-寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法CC(mm)16寸法CL(mm)10寸法CM(mm)-寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法SD(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CN(mm)-寸法CT(mm)□16寸法KKM8×1.25寸法DA(mm)-寸法ED(mm)-寸法RA(mm)42寸法PL(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)Φ14