Wirefree - 43oh Wizfi210 WiFi LaunchPad BoosterPack

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68580744 品番114990004
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

The WireFree BoosterPack allows you to connect the Wiznet WizFi210 WiFi chip to the LaunchPad. The primary interface for this chip is via serial RS232 commands.
Features
Fits the MSP430/Stellaris LaunchPad.
Current code supports the Stellaris Lau

仕様●項目1:変換基板●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:部品実装●項目7:MSP430 LaunchPad●項目8:WizFi210 > MSP430 LaunchPad変換用 アズワン品番67-0462-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする