曜日別特売
RYA-12-2-H 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO 68580802

2山先端金具(Y先)ピン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)32仕様●寸法ER(mm):R12●寸法EW(mm):16(0.5~1.5)注文コード68580802品番RYA-12-2-H
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●寸法ER(mm):R12●寸法EW(mm):16(0.5~1.5)内径(Φmm)32寸法A(mm)25寸法D(mm)24寸法W(mm)-寸法J(mm)-寸法MM(mm)-寸法CD(mm)Φ12H9/f8寸法LE(mm)-寸法BL(mm)-寸法CP(mm)46寸法CA(mm)55寸法CB(mm)-寸法CW(mm)8寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法CC(mm)20寸法CL(mm)-寸法CM(mm)-寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法SD(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CN(mm)-寸法CT(mm)32寸法KKM12×1.25寸法DA(mm)-寸法ED(mm)-寸法RA(mm)67寸法PL(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)Φ24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする