仕様●寸法ER(mm):R12●寸法EW(mm):20(0.5~1.5)内径(Φmm)32、40寸法A(mm)25寸法D(mm)24寸法W(mm)-寸法J(mm)-寸法MM(mm)-寸法CD(mm)Φ14H9/f8寸法LE(mm)-寸法BL(mm)-寸法CP(mm)58寸法CA(mm)60寸法CB(mm)-寸法CW(mm)12寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法CC(mm)20寸法CL(mm)-寸法CM(mm)-寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法SD(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CN(mm)-寸法CT(mm)44寸法KKM14×1.5寸法DA(mm)-寸法ED(mm)-寸法RA(mm)72寸法PL(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)Φ24