曜日別特売
RYA-27-1-A 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO 68580933

2山先端金具(Y先)ピン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)100仕様●寸法ER(mm):19●寸法EW(mm):32(0.5~1.5)注文コード68580933品番RYA-27-1-A
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様●寸法ER(mm):19●寸法EW(mm):32(0.5~1.5)内径(Φmm)100寸法A(mm)54寸法D(mm)-寸法W(mm)-寸法J(mm)10寸法MM(mm)-寸法CD(mm)Φ20H9/f8寸法LE(mm)-寸法BL(mm)-寸法CP(mm)78寸法CA(mm)108寸法CB(mm)-寸法CW(mm)16寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法CC(mm)28寸法CL(mm)-寸法CM(mm)-寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法SD(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CN(mm)-寸法CT(mm)64寸法KKM27×2寸法DA(mm)-寸法ED(mm)-寸法RA(mm)127寸法PL(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする