曜日別特売
RYA-30-H 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO 68580951

2山先端金具(Y先)ピン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)100仕様●寸法ER(mm):R24●寸法EW(mm):40(0.5~1.5)注文コード68580951品番RYA-30-H
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098
仕様●寸法ER(mm):R24●寸法EW(mm):40(0.5~1.5)内径(Φmm)100寸法A(mm)61寸法D(mm)50寸法W(mm)-寸法J(mm)-寸法MM(mm)-寸法CD(mm)Φ25H9/f8寸法LE(mm)-寸法BL(mm)-寸法CP(mm)94寸法CA(mm)110寸法CB(mm)-寸法CW(mm)20寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法CC(mm)35寸法CL(mm)-寸法CM(mm)-寸法CR(mm)-寸法CV(mm)-寸法SD(mm)-寸法CE(mm)-寸法CK(mm)-寸法CN(mm)-寸法CT(mm)80寸法KKM30×2寸法DA(mm)-寸法ED(mm)-寸法RA(mm)134寸法PL(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)Φ48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする