曜日別特売
RYH-24-3-H 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO 68581134

2山先端金具(Y先)ピン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)50仕様-注文コード68581134品番RYH-24-3-H
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様-内径(Φmm)50寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法W(mm)-寸法J(mm)15寸法MM(mm)-寸法CD(mm)-寸法LE(mm)34寸法BL(mm)77寸法CP(mm)-寸法CA(mm)-寸法CB(mm)-寸法CW(mm)16寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法CC(mm)-寸法CL(mm)64寸法CM(mm)32(0.1~0.4)寸法CR(mm)30寸法CV(mm)8寸法SD(mm)-寸法CE(mm)80寸法CK(mm)Φ25H10/f8寸法CN(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM24×1.5寸法DA(mm)-寸法ED(mm)60寸法RA(mm)110寸法PL(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする