仕様●寸法ER(mm):R29●寸法AV(mm):48内径(Φmm)80寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法W(mm)-寸法J(mm)-寸法MM(mm)-寸法CD(mm)-寸法LE(mm)32寸法BL(mm)72寸法CP(mm)-寸法CA(mm)-寸法CB(mm)-寸法CW(mm)15寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法CC(mm)-寸法CL(mm)60寸法CM(mm)30(0.30~0.70)寸法CR(mm)-寸法CV(mm)10寸法SD(mm)-寸法CE(mm)94寸法CK(mm)Φ20H9/f8寸法CN(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM33×2寸法DA(mm)-寸法ED(mm)58寸法RA(mm)123寸法PL(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)-