曜日別特売
RYH-42-1-H 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO 68581247

2山先端金具(Y先)ピン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)100仕様●寸法ER(mm):R33●寸法AV(mm):59注文コード68581247品番RYH-42-1-H
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●寸法ER(mm):R33●寸法AV(mm):59内径(Φmm)100寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法W(mm)-寸法J(mm)22寸法MM(mm)-寸法CD(mm)-寸法LE(mm)39寸法BL(mm)92寸法CP(mm)-寸法CA(mm)-寸法CB(mm)-寸法CW(mm)20寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法CC(mm)-寸法CL(mm)80寸法CM(mm)40(0.31~0.91)寸法CR(mm)31寸法CV(mm)10寸法SD(mm)-寸法CE(mm)112寸法CK(mm)Φ28H9/f8寸法CN(mm)-寸法CT(mm)-寸法KKM42×2寸法DA(mm)-寸法ED(mm)65寸法RA(mm)143寸法PL(mm)-寸法FW(mm)-寸法CF(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする