曜日別特売
35H-31CB125B400 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB ParkerTAIYO 68583076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)400
内径(Φmm)125
内容量1個注文コード68583076品番35H-31CB125B400
参考基準価格(税別)¥94,600販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
シリンダストローク(mm)400内径(Φmm)125取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする