SAMTEC
SAMTECの LAN製品
SAMTECの モジュラープラグ
イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68583124
品番
SCRES-G-01.00-BC-C5E
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5183
アズワン品番
65-7573-55