曜日別特売
467 長袖ジャケット 467 bigborn(ビッグボーン) 68583743

長袖ジャケット 467

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー×ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード68583743品番467
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。

ロイヤルブルー×ネイビーサイズL混率(%)綿56・ポリエステル44仕様金属ボタン種別長袖ジャケット材質二層ストレッチ肩幅(cm)50袖丈(cm)57着丈(cm)65バスト(cm)121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする