エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68584059 品番DSBF-C-63-80-PPVA-N3-R
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-80-PPVA-N3-R は、ストローク 80 mm、ピストン径 63 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 80 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1131 アズワン品番65-8035-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする