エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68584147 品番DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Festo ISO シリンダ DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークが 125 mm です ピストン径: 80 mm クッション性。PPS

仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1197 アズワン品番65-8033-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする