bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
ツータックパンツ 461
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68586132
品番
461
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。
色
アースグリーン
混率(%)
綿56・ポリエステル44
ウエスト(cm)
73
仕様
金属ボタン
種別
ツータックパンツ
材質
二層ストレッチ
サイズ(cm)
73
股下(cm)
79