※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)
350
100
1000
150
200
250
300
350
400
450
50
500
600
700
800
900
内径(Φmm)
100
100
125
160
32
40
50
63
80
全120種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68587705
品番
35H-31LB100B350
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
シリンダストローク(mm)
350
内径(Φmm)
100
取付支持形式
LB(軸方向フート形)
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
35H-3
材質(パッキン)
ニトリルゴム