曜日別特売
5618 半袖ジャケット 5618 bigborn(ビッグボーン) 68590698

半袖ジャケット 5618

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー×グレー
サイズEL
内容量1着注文コード68590698品番5618
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ネイビー×グレーサイズEL混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)仕様樹脂ボタン、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様、内ポケット種別半袖ジャケット材質東レ エコシャミラン肩幅(cm)54袖丈(cm)26着丈(cm)69バスト(cm)131グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする