表面実装型水晶振動子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数(MHz)3.579545 注文コード68591148 品番CXB855GB03579H0PES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は周波数2種類から選べます 他の種類を見る
温度特性±50ppm 周波数(MHz)3.579545 動作温度(℃)-10〜+70 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ水晶振動子面実装1 周波数偏差(ppm)±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする