※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)
150
100
1000
150
200
250
300
350
400
450
50
500
600
700
800
900
内径(Φmm)
32
100
125
160
32
40
50
63
80
全120種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68591677
品番
35H-31TC32B150
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シリンダストローク(mm)
150
内径(Φmm)
32
取付支持形式
TC(中間トラニオン形)
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
35H-3
材質(パッキン)
ニトリルゴム