※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)
250
100
1000
150
200
250
300
350
400
450
50
500
600
700
800
900
内径(Φmm)
32
100
125
160
32
40
50
63
80
全120種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68591695
品番
35H-31TC32B250
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シリンダストローク(mm)
250
内径(Φmm)
32
取付支持形式
TC(中間トラニオン形)
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
35H-3
材質(パッキン)
ニトリルゴム