bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 5627
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
イエロー×レッド
グリーン×イエロー
イエロー×レッド
オレンジ×ネイビー
レッド×シルバーグレー
ネイビー×イエロー
ロイヤルブルー×イエロー
シルバーグレー×レッド
ブラック×レツド
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68592536
品番
5627
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。
色
イエロー×レッド
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
121
仕様
胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
東レ エコシャミラン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)
グリーン購入法
適合