※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)40
仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68595364
品番MY3M40-1000L6H7-M9BWL
参考基準価格(税別)¥143,880
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など861種類から選べます
他の種類を見る