※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多種多様な部材を切断可能!従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
う~んって感じ、切れるといえば切れている万能であるが何に対しても微妙な切れ味でした。但しなんでも切れるので、とりあえず付けておくのが良いと思いました。
ネットの動画で見たのですが100倍長持ちで値段も安いので興味があって購入しました。今のところ問題なく使えています。あとは耐久性???