曜日別特売
125×1.3×22 高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン 68599869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125×1.3×22 高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン 68599869
125×1.3×22 高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン 68599869
125×1.3×22 高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン 68599869
125×1.3×22 高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン 68599869

高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1枚注文コード68599869品番125×1.3×22
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

多種多様な部材を切断可能!
従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。
外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。
切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。

用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材外径(Φmm)125穴径(Φmm)22(20/15)厚さ(mm)1.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
注意
※作業時は安全保護具を着用してください。
※その他、労働安全衛生規則に従って安全にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 消防設備の解体
共栄サービス

う~んって感じ、切れるといえば切れている万能であるが何に対しても微妙な切れ味でした。
但しなんでも切れるので、とりあえず付けておくのが良いと思いました。

対象商品 : 68599853
2023-02-07
用途: 本当に??
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットの動画で見たのですが100倍長持ちで値段も安いので興味があって購入しました。今のところ問題なく使えています。あとは耐久性???

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする