コネクタシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68601270 品番97-3102A-16S(0850)
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Amphenol 97シリーズレセプタクルコネクタシェルMS3102A
Amphenol 97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。 コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。

仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:16S●併用可能製品:円筒型コネクタ●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●コード番号:872-3638 アズワン品番65-7774-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする